• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz VDE Basic 4tlg

Artikel-Nr.: 87860110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Zange unspezifiziert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87860110
EAN / GTIN 4005887014511
Herstellernummer 87860110
L-Nummer L60010 8075
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk,
    Werkstatt und Haushalt
INHALT 4-tlg. Sortiment in hochwertiger Gewebetasche
1x 592205 VDE-Flachrundzange, 160 mm
1x 596205 VDE-Kombizange, 160 mm
1x 597520 VDE-Abisolier-Seitenschneider, 160 mm
1x 227005 Spannungsprüfer, 3 x 60 mm;
  • Oberste Ausstattungsstufe
  • Verchromt, ergonomische Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 4
  • Inhalt: 1x 592205 VDE-Flachrundzange, 160 mm1x 596205 VDE-Kombizange, 160 mm1x 597520 VDE-Abisolier-Seitenschneider, 160 mm1x 227005 Spannungsprüfer, 3 x 60 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Gewicht: 725 g