Juego de alicates VDE Basic 4pcs

Número de artículo: 87860110
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
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Alicates sin especificar

Identificación y clasificación

Número de artículo 87860110
EAN / GTIN 4005887014511
Número del fabricante 87860110
Número L L60010 8075
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Equipo común para la aplicación universal en la industria, artesanía,
    taller y hogar
CONTENIDO 4 piezas Surtido en bolsa de tela de alta calidad
1alicates de punta plana VDE de 592205 mm, alicates combinados VDE de 160 mm, alicates de corte lateral de pelacables VDE de 160
mm, comprobador de tensión de 3 60 mm 596205
x 227005, 160 x 597520
mm;
  • Equipamiento de nivel superior
  • Mangos ergonómicos cromados con fundas multicomponente

Característica:

  • Número de herramientas: 4
  • Contenido: 1x 592205 Alicates planos VDE, 160 mm1x 596205 Alicates combinados VDE, 160 mm1x 597520 Alicates de corte lateral VDE, 160 mm1x 227005 Comprobador de tensión, 3 x 60 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 725 g