VDE Ploché kleště, telefonní kleště, chromované, vícesložkové rukojeti, 160 mm

Artiklové číslo: 87592205
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87592205
EAN / GTIN 4005887440006
Číslo výrobce 87592205
L-číslo L60010 4674

Popis

Popis:

  • Vhodné pro uchycení a odpojení kabelů a jemných obrobků
  • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
  • Schváleno do 1 000 v AC a 1 500 v DC
  • Vroubkované uchopovací plochy pro bezpečné držení obrobků
  • Rovné, ploché, dlouhé čelisti s otvorem pro hořák pro přidržování matic a kolíků
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro tvrdý a měkký drát
  • DIN ISO 5745

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2.5 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 3 mm
  • Výška hlavy mm (d): 9 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 16 mm
  • Délka čelistí: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
  • Výška mm (h): 25 mm
  • Délka [mm): 160 mm
  • t: 9 mm
  • W: 16 mm
  • Hmotnost: 143 g
  • Šířka mm (b): 55 mm