Pince à bec effilé VDE, pince téléphonique, chromée, poignées multi-matières, 160 mm

Réf.: 87592205
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87592205
EAN / GTIN 4005887440006
Réf. fabricant 87592205
Article hors catalogue L60010 4674

Description

Description:

  • Convient pour saisir et déconnecter des câbles et des pièces fines
  • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Surfaces de préhension dentelées pour un maintien sûr des pièces
  • Mâchoires droites, plates-rondes, longues avec trou de torche pour le maintien des écrous et des goujons
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour fils durs et souples
  • DIN ISO 5745

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 2.5 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 3 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 9 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 16 mm
  • Longueur des mâchoires: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Hauteur mm (h): 25 mm
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • t: 9 mm
  • W: 16 mm
  • Poids: 143 g
  • Largeur mm (b): 55 mm