VDE-punttang, telefoontang, verchroomd, meercomponentengrepen, 160 mm

Artikelnummer: 87592205
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87592205
EAN/GTIN 4005887440006
Nummer fabrikant 87592205
L-nummer L60010 4674

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het vastpakken en loskoppelen van kabels en fijne werkstukken
  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Gekartelde grijpvlakken voor het veilig vasthouden van werkstukken
  • Rechte, platte, lange bek met zakgat voor het vasthouden van moeren en tapeinden
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor harde en zachte draad
  • DIN ISO 5745

Kenmerk:

  • Centreerhoogte mm (e): 2.5 mm
  • Tipbreedte mm (f): 3 mm
  • Hoogte kop mm (d): 9 mm
  • Kopbreedte mm (a): 16 mm
  • Beklengte: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Hoogte mm (h): 25 mm
  • Lengte [mm): 160 mm
  • t: 9 mm
  • W: 16 mm
  • Gewicht: 143 g
  • Breedte mm (b): 55 mm