Důlčík 120 x 10 x 4 mm

Artiklové číslo: 8721050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Průměr hrotu 4 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 10 mm
Provedení rázové hlavy kalená
Celková délka 120 mm
Norma DIN 7250
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8721050
EAN / GTIN 4010883872102
Číslo výrobce 8721050
L-číslo L60160 627
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7250
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 10 mm
  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 10 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 10 mm
  • Průměr úderné hlavice [mm]: 4 mm
  • Ø hrotu: 4 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 90 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez