{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro punta | 4 mm | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Puntero | |
| Forma vástago | De 8 caras | |
| Diámetro vástago | 10 mm | |
| Modelo cabezal de percusión | templado | |
| Longitud total | 120 mm | |
| Norma | DIN 7250 | |
| Superficie | lacado/a | |
| Material | Acero al cromo vanadio |
| Número de artículo | 8721050 | |
| EAN / GTIN | 4010883872102 | |
| Número del fabricante | 8721050 | |
| Número L | L60160 627 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |