{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky |
šroubová svěrka
|
|
| Šířka upnutí max. a; b |
160 mm
|
|
| Vyložení max. |
80 mm
|
|
| Pevnost kluzné lišty |
6,8 mm
|
|
| Šířka kluzných lišt |
17,5 mm
|
|
| Upínací síla max. F |
6 000 N
|
|
| Označení výrobce |
GZ
|
|
| Provedení |
hladké
|
|
| Druh produktu |
Svěrky
|
|
| Materiál napínacích ramen |
ocel
|
|
| Materiál kluzné kolejnice |
ocel
|
|
| Závitové vřeteno |
Trapézový závit
|
|
| Režim ovládání |
Dvouruční
|
|
| S tlakovou deskou |
ano
|
|
| Upínací plochy s ochranným krytem |
ne
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 860500 160 | |
| EAN / GTIN | 4008158033853 | |
| Číslo výrobce | GZ16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |