Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 160mm

Artikel-Nr.: 860500 160
Rabatt
26,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
719 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Schraubzwinge
Spannweite max. a; b 160 mm
Ausladung max. 80 mm
Stärke Gleitschiene 6,8 mm
Breite Gleitschienen 17,5 mm
Spannkraft max. F 6 000 N
Herstellerbezeichnung GZ
Ausführung glatt
Produktart Zwingen
Material Spannarme Stahl
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
mit Druckplatte ja
Spannflächen mit Schutzkappe nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860500 160
EAN / GTIN 4008158033853
Herstellernummer GZ16
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.
Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. Spannkraft bis zu 6000 N.