Skruvtving av stål 160 mm

Article no.: 860500 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
572 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 17,5×6,8 mm
spännvidd 160 mm
kapacitet 80 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 860500 160
EAN / GTIN 4008158033853
Manufacturer number GZ16

Beskrivelse

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.
Rörlig, verktygslöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen