Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 100mm

Artiklové číslo: 860500 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GZ
Průřez vodicí lišty 15×6 mm
Rozsah upnutí 100 mm
Vyložení 60 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860500 100
EAN / GTIN 4008158033778
Číslo výrobce GZ10
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodicí lišta ze zápustkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.
Pohyblivá přítlačná deska vyměnitelná bez nástrojů od vel. 160. Upínací síla až 6000 N.