Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 1500mm

Artiklové číslo: 860100 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 1 500 mm
Vyložení max. 120 mm
Pevnost kluzné lišty 11 mm
Šířka kluzných lišt 35 mm
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen temperovaná litina
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Norma DIN 5117
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860100 1500
EAN / GTIN 4008158011936
Číslo výrobce 860100 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající.
Bez ochranné krytky.

Norma:

DIN 5117