{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento da lâmina | 100 mm | |
| Largura da lâmina | 22 mm | |
| Espessura da lâmina | 0,65 mm | |
| Número de níveis de corte | 8 | |
| Número de lâminas | 10 | |
| Revestimento | TiN | |
| Tipo de produto | Lâmina |
| Número do artigo | 845115 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002016880 | |
| Número do fabricante | AB9-1000(2015.0700-1000) | |
| Fabricante/responsável | LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com |