Afbreekmessen, 10-delige set, 22 mm ‘longlife’, TiN, Aantal: 10

Artikelnummer: 845115 10
Prijs instellen 10 Stuk (0,93 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
473 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 100 mm
Mesbreedte 22 mm
Mesdikte 0,65 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Aantal lemmeten 10
Coating TiN
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845115 10
EAN/GTIN 2050002016880
Nummer fabrikant AB9-1000(2015.0700-1000)
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

TiN-gecoate snijkanten.
Het harde mes ‑ Lutz® longlife, snijkant met TiN-coating voor minder slijtage van het mes en een aanzienlijk langere levensduur. Afhankelijk v.h. te snijden materiaal wordt een 2−8-voudige standtijd bereikt.

T.b.v.:

Cuttermes nr. 845100.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan