Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 22 mm „longlife“, TiN, Počet: 10

Artiklové číslo: 845115 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 24,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
381 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 22 mm
Tloušťka čepele 0,65 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Počet čepelí 10
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845115 10
EAN / GTIN 2050002016880
Číslo výrobce AB9-1000(2015.0700-1000)
Výrobce/odpovědná osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Provedení:

Břity povlakované TiN.
Tvrdá čepel ‑ Lutz® longlife, s břitem s povlakem TiN pro menší opotřebení čepele a podstatně delší životnost. Dle řezaného materiálu lze dosáhnout 2 až 8násobné životnosti.

Vhodné pro:

Řezací nůž č. 845100.