• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Řezací nůž s 1složkovou rukojetí a posuvníkem s aretací, Se 3 odlamovacími čepelemi

Artiklové číslo: 844955
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 130 mm
Délka čepele 80 mm
Šířka čepele 9 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet odlamovacích stupňů 13
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844955
EAN / GTIN 4975364110695
Číslo výrobce LC309P/YOHOF
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Pevná plastová rukojeť, se 3 odlamovacími čepelemi (podobné jako č. 844910 vel. 10) se 13 stupni, šířka 9 mm. Integrovaný stavěcí mechanismus v šoupátku.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844910 vel. 10 – č. 844918 vel. 10.