MM ESB-G.500-.67T08 IC08 Výměnné hlavice z tvrdokovu MULTI-MASTER, polotovary s plným rádiusem

Artiklové číslo: 8421675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8421675
EAN / GTIN 7291075266122
Číslo výrobce 8421675
L-číslo L24060 447

Popis

Popis:

Polotovary z karbidu wolframu, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 12,7 mm

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 6.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 12.7 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny