Bezpečnostní nůž SECUPRO MEGASAFE s 1 čepelí

Artiklové číslo: 842052
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUPRO
Hmotnost 142 g
Délka 153 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Číslo výrobce 116006.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž s hloubkou řezu 17 mm a plně automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť z hliníku s oboustranným šoupátkem pro praváky i leváky. Bezpečná a pohodlná výměna čepele, čepel je 2krát použitelná.

Použití:

Pro až 3vrstvé kartony, role, gumu, PVC a mnoho dalšího.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842057 vel. 10 nebo keramická čepel č. 842059 vel.2C.