Odjehlovač/škrabák, Typ: S10

Artiklové číslo: 839901 S10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 188 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
⌀ stopky 3,2 mm
Materiál rukojeti plast
Výměnná čepel ano
Druh produktu Odjehlovače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839901 S10
EAN / GTIN 4062406272289
Číslo výrobce 839901 S10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové rukojeti s násuvným klipsem, vždy s 1 výměnnou čepelí.

Rozsah dodávky:

Čepel na ocel a hliník č. 838510 vel. S10.