{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 4 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 150 mm | |
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Popsaná část, Noční modrá | Griff | |
| Popsaná část, Čistá oranžová | Griff | |
| Hloubka pěny | 200 mm | |
| Šířka pěny v G | 6 | |
| Hloubka pěny v G | 8 | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Použití lze změnit | ano | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | kaučuk; plast | |
| Obsah | sada / sortiment | |
| Druh produktu | Odjehlovače | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 954758 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263906810 | |
| Číslo výrobce | 954758 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |