Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač, Závit ⌀ / délka: 20/80mm

Artiklové číslo: 834040 20/80
Sleva
229,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ / délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška příruby L3 80 mm
Rozměr závitu d1 M20×1,5
Délka závitu b 80 mm
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 30 mm
Stoupání závitu 1,5 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický přesný závit ISO

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834040 20/80
EAN / GTIN 2050000996726
Číslo výrobce 834040 20/80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Kruhový vrták na plech č. 834000.