{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka L | 55 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M10×1 | |
| Délka závitu b | 55 mm | |
| Profil pohonu | Vnější šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 17 mm | |
| Stoupání závitu P | 1 mm | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO |
| Katalogové číslo | 834040 10/55 | |
| EAN / GTIN | 2050000996689 | |
| Číslo výrobce | 834040 10/55 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |