Reserve-drukbout voor ronde trekpons 10/55 mm

Artikelnummer: 834040 10/55
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Boutmaten M10×1×55
Sleutelwijdte 17 mm
Geschikt voor ronde trekpons ⌀ 28,3 − 32 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834040 10/55
EAN/GTIN 2050000996689

Omschrijving

Uitvoering:

Metrische schroefdraad.

T.b.v.:

Ronde trekpons nr. 834000.
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
    Schroefdraad-⌀ / Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen