• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Řezací hlava s čelistmi, Druh závitu: R1.1/2

Artiklové číslo: 820650 R1.1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Druh závitu Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu R1.1/2
⌀ sklíčidla řezací hlavy 92 mm
Druh produktu Řezací závitnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 820650 R1.1/2
EAN / GTIN 4044942047842
Číslo výrobce 479307 A
Výrobce/odpovědná osoba ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Popis

Vhodné pro:

Ráčnové řezací závitnice č. 820300 / 820310.

Vhodné pro:

Rameno ráčny: vel. C 2