Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Řezací závitnice „Central“, komplet s plechovým kufrem, Typ: 1/2-114

Artiklové číslo: 820300 1/2-114

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Číslo výrobce 479015
Výrobce/odpovědná osoba ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Popis

Provedení:

Rychlá výměna řezné hlavy díky jednoduchému nastrčení do hlavy ráčny s rychlozámkem. Řezné hlavy s delším vedením trubek a přesně nastavenými řezacími čelistmi. Řezací čelisti jsou zvlášť odolné vůči opotřebení a vyměnitelné. Ráčna přepínatelná na pravý / levý chod. Při otočených řezacích čelistech vhodné i k řezání závitů až těsně u stěny (na krátkých, již instalovaných trubkových hrdlech). Nevhodné pro trubky VA.

Použití:

Jako příruční a lehká závitnice k použití na stavbách. Malý hlavy umožňuje práci na úzkých místech.

Vhodné pro:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999 kónický 1:16.

Obsah:

Příslušné řezné hlavy po 1 ks (pro trubkový závit Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palce;
Rameno ráčny: 1 ks

Poznámka:

Následující díly jsou k dostání na poptávku i samostatně:
  • Rameno ráčny č. 820600.
  • Kufřík z ocelového plechu č. 820620.
  • Kompletní frézovací hlavy s čelistmi č. 820650 a náhradní čelisti č. 820670.

Při objednání prosím uveďte požadovanou velikost.