• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Rezna glava s čeljustima, Vrsta navoja: R1.1/2

Artikl br.: 820650 R1.1/2

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta navoja Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 820650 R1.1/2
EAN / GTIN 4044942047842
Broj proizvođača 479307 A
Proizvođač/odgovorna osoba ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Opis

Odgovara:

Set nareznica br. 820300 / 820310.

Odgovara:

Ručka za nasadni ključ: Gr. C 2

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost