• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Rezalna glava s čeljustmi, Vrsta navoja: R1.1/2

Št. art.: 820650 R1.1/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrsta navoja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Rezalne čeljusti
Glava za vrezovanje cevnega navoja 1 1/2 col

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 820650 R1.1/2
EAN/GTIN 4044942047842
Številka proizvajalca 479307 A
Proizvajalec/odgovorna oseba ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Opis

Primerno za:

Rezalne čeljusti z ragljo art. 820300/820310.

Primerno za:

Ročaj za ragljo: Vel. C 2