Trubkořez INOX (VA) / měď

Artiklové číslo: 819470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 22 mm
Šířka řezného kolečka 8 mm
Otvor řezného kolečka 8 mm
Pro vnější ⌀ trubek 6 mm - 35 mm
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 819470
EAN / GTIN 095691299635
Číslo výrobce 29963
Výrobce/odpovědná osoba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Popis

Provedení:

Stabilní konstrukce pro nejvyšší namáhání a přesné řezy pomocí 6 nebo 12 vodicích kladek. Extrémně rychlá práce bez námahy díky vodicím kladkám a řeznému kolečku s kuličkovým uložením. Včetně náhradních řezných koleček.

Použití:

Speciálně pro dělení trubek VA a pozinkových trubek z C oceli (do tloušťky stěn 3 mm), ale také měděných a hliníkových trubek.