Siirtoleukapihdit 150 mm

Tuote nro.: 813700 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
527 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan pituus 20 mm
Leukaväli 0 mm - 27 mm
Kokonaispituus 150 mm
Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Valmistajan numero 86 03 150

Kuvaus

Malli:

Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.
Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle. Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa käytön räikän tapaan.
Siirtoleukapihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Säästävä tarttuminen ruuveihin, muttereihin, kromattuihin kalusteisiin jne.

Ohje:

Suojaleuat ovat saatavilla nrolla 813725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin