• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada spirálových vrtáků do dřeva, Počet vrtáků: 5

Artiklové číslo: 795310 5
Sleva
207,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vrtáků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Počet břitů Z 2
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr břitu, max. Dc max. 10 mm
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 7487
Označení tvaru podle normy E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795310 5
EAN / GTIN 4002395371242
Číslo výrobce 4932352465
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Broušené přesné provedení se 2 břity, 2 předřezávací a 1 středicí hrot.

Obsah:

Sestavené z č. 795300.

Obsah:

Vrták č. 795300: po 1 ks vel. 4; 5; 6; 8; 10