• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Spiralinių grąžtų medienai rinkinys, Grąžtų skaičius: 5

Prekės Nr.: 795310 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžtų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Aušinimo tepimo priemonės ne
Detalių skaičius 5 vnt.
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 8 mm
Konfigūruojam. ne
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis surenkamas grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 795310 5
EAN / GTIN 4002395371242
Gamintojo numeris 4932352465
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Šlifuotas tikslus modelis su 2 pjovimo briaunomis, 2 rupaus pjovimo dantimis ir centravimo viršūne.

Turinys:

Sudarytas iš Nr. 795300.

Turinys:

Grąžtas Nr. 795300: po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6; 8; 10