• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu de mèches à tourillons, Nombre de forets: 5

Réf.: 795310 5
Remise
8,20 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de forets Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire jeu / Assortiment
Diamètre des dents, min. Dc min. 4 mm
Nombre de lèvres Z 2
Nombre de pièces 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant non
Diamètre des dents, max. Dc max. 10 mm
Configurable non
Sens de l’hélice droite
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 7487
Lettre de forme numéro de norme E
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 795310 5
EAN / GTIN 4002395371242
Réf. fabricant 4932352465
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Modèle de précision rectifié avec 2 lèvres, 2 ébaucheurs et pointe de centrage.

Contenu:

Composé de 795300.

Contenu:

Forets 795300: 1 de chaque réf. 4; 5; 6; 8; 10