• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Forstnerův vrták, ⌀ vrtáku: 50mm

Artiklové číslo: 795150 50
Sleva
631,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu, min. Dc min. 50 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 30 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Forstnerbohrer
Konfigurovatelný ne
Použití typu otvoru Slepý otvor
Řezné materiály, označení výrobce Spezialstahl
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 7483
Označení tvaru podle normy G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795150 50
EAN / GTIN 9002696009542
Číslo výrobce 031005000
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Se dvěma břity s válcovou stopkou.
Speciální ocel; pro normální použití k vrtání do dřeva, částečně také do tvrdého dřeva. Ostrý břit po obvodu zajišťuje vyvrtávání slepých otvorů bez trhlin a snižuje současně nebezpečí přehřátí.

Použití:

K vrtání rozměrově přesných slepých otvorů i kulatých otvorů bez trhlin.

Norma:

DIN 7483 G