Přesné boční štípací kleště na elektroniku s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Artiklové číslo: 79 32 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Délka čelistí/svěrné čelisti 11 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 6,5 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký)
Zkosení břitu Velmi jemná vata
Typ kloubu Našroubovaný kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Povrch leštěné; Černěné
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 9654
Celková délka 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79 32 125
EAN / GTIN 4003773061366
Číslo výrobce 79 32 125
L-číslo L70010 1307
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • velmi přesně broušené, ostré břity s velmi malými fazetami pro přesné řezy citlivých elektronických součástek
  • také bez úkosu pro řezání pod rovinou
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
  • šroubový spoj s obzvláště pečlivě vyrobenými styčnými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
  • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
  • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky
  • kuželová hlava

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,1 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 0,6 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,2 - 1,5 mm
  • Délka čelistí (B): 11 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Břit s velmi malým zkosením