{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Länge Backen/ Maul | 11 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 6,5 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| geeignet für | Draht (hart); Draht (mittelhart); Draht (weich) | |
| Schneidfase | Sehr feine Wate | |
| Art Gelenk | geschraubtes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung Griff | 2K-Griff | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Eigenschaften Griff | ergonomsich | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Oberfläche | brüniert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Norm | DIN ISO 9654 | |
| Länge gesamt | 125 mm |
| Artikelnummer | 79 32 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773061366 | |
| Herstellernummer | 79 32 125 | |
| L-Nummer | L70010 1307 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |