{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur mors/mâchoire | 11 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 6,5 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Pour | fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple) | |
| Taillants biseautés | petit chanfrein PC | |
| Type d’articulation | articulation vissée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Surface | avec polissage; brunissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 9654 | |
| Longueur totale | 125 mm |
| Référence article | 79 32 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773061366 | |
| Réf. fabricant | 79 32 125 | |
| Article hors catalogue | L70010 1307 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |