Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus, ⌀ × celková délka: 8X110mm

Artiklové číslo: 789040 8X110
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
587 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min. 8 mm
Celková délka L 110 mm
Užitná délka L1 50 mm
Počet břitů Z 4
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 SDS-Plus
Suché obrábění vhodný
Velikost hřídele vrtáku 10 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka třískové drážky Lc 50 mm
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789040 8X110
EAN / GTIN 4062406163365
Číslo výrobce 789040 8X110
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Geometrie 4×90° se speciálně vyvinutými, stejně vysokými břity a stabilními rameny zajišťují přesné, rozměrově stálé otvory pro profesionální usazení kotev a bezpečné upevnění hmoždinek. 4spirálová vrtací tělo pro příjemně klidné vrtání s nízkými vibracemi a optimálním vedení ve vyvrtaném otvoru. Radiálně tvarovaná ochrana armování: Brání zaháknutí u armovacích kotev a zvyšuje životnost.
Robustní jednodílná TK deska se 4 břity, která je jako celek zapuštěná do jádra vrtáku. Podstatně snížené nebezpečí zlomení.

Výhoda:

  • Krátké spirálové náběhy zajišťují plynulý odvod vrtné moučky.
  • Známky opotřebení: Pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.
  • Design 4×4 umožňuje přesné otáčení bez obvodového házení a minimalizuje opotřebení a ztráty třením.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.