Broca de percusión de metal duro SDS-plus, ⌀ × Longitud total: 8X110mm

Número de artículo: 789040 8X110
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
582 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc min. 8 mm
Longitud total L 110 mm
Longitud útil L1 50 mm
Cantidad de cortes Z 4
Material de corte MD
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 SDS-Plus
Procesamiento en seco adecuado
Tamaño vástago de broca 10 mm
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 50 mm
Sentido de torcimiento derecha
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 789040 8X110
EAN / GTIN 4062406163365
Número del fabricante 789040 8X110
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. La geometría 4×90° con filos de la misma altura desarrollados específicamente y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. Protección de armadura con forma radial: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil.
Robusta placa de metal duro de una pieza con 4 filos incorporada como conjunto en el núcleo de perforación. Riesgo de fractura claramente reducido.

Ventaja:

  • Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.
  • Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.
  • El diseño 4×4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.