Kovametallinen iskupora SDS-Plus 8X110 mm

Tuote nro.: 789040 8X110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

8 mm
Kokonaispituus 110 mm
Kierukkaosan pituus 50 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789040 8X110
EAN / GTIN 4062406163365

Kuvaus

Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. 4×90°:n geometria, jonka erikoiskehitetyt yhtä korkeat terät ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitetut reiät ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnityksiin. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. Radiaalisesti muotoiltu raudoitussuoja: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikää.
4 terää sisältävä vankka yksiosainen KM-levy, joka on laskettu kokonaisena poran keskiöön. Huomattavasti pienempi murtumisvaara.

Etu:

  • Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.
  • Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.
  • 4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen − paras mahdollinen porausmukavuus.
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
    ⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin