TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3), ⌀: 3mm

Artiklové číslo: 787001 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání ne
  • Bitová šestihranná stopka: E 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

3 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání ne
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Pracovní délka 45 mm
Celková délka 90 mm
Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787001 3
EAN / GTIN 4058546287191
Číslo výrobce 4932471091
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Destičky z tvrdokovu s ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.
  • Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.
  • Obkladačky, keramika, mramor, sklo.
  • Armovací pruty v betonu.

Poznámka:

  • Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!
  • Rychlejší vrtání a více vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovými vrtáky.