Upínací tyč, dvojitá

Artiklové číslo: 78626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 48 mm
Šířka 30 mm
Výška 20 mm
Výška zalomení 14 mm
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 78626
EAN / GTIN 4020772078621
Číslo výrobce 78626
L-číslo L30130 890
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, dvojitá, temperovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • A: 20
  • Š: 30
  • E: 48
  • F: 14
  • hmotnost: 192 g