• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, doppelt

Artikel-Nr.: 78626
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 48 mm
Breite 30 mm
Höhe 20 mm
Höhe Kröpfung 14 mm
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 78626
EAN / GTIN 4020772078621
Herstellernummer 78626
L-Nummer L30130 890
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen, doppelt, vergütet.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • A: 20
  • B: 30
  • E: 48
  • F: 14
  • Gewicht: 192 g