Barra de sujeción, doble

Número de artículo: 78626
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 48 mm
Anchura 30 mm
Altura 20 mm
Wysokość odsadzenia 14 mm
Rodzaj produktu Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 78626
EAN / GTIN 4020772078621
Número del fabricante 78626
Número L L30130 890
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Opis:

Clamping bar, double, tempered.

Cecha szcz.:

  • Size: 12
  • A: 20
  • B: 30
  • E: 48
  • F: 14
  • Weight: 192 g

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript