Momentový klíč DREMOMETR C-SE 14 x 18 80-400 Nm

Artiklové číslo: 7714220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Maximální utahovací moment 400 Nm
Série DREMOMETER
Upínání pro nástrčný nástroj 14×18 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7714220
EAN / GTIN 4002805848210
Číslo výrobce 7714220
L-číslo L60160 229
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Klasifikován podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrován s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Držák nářadí nabízí širokou škálu příslušenství
V závislosti na použití nářadí jej lze použít jak dopředu (např. otevřený klíč), tak dozadu (např. otevřený klíč). V závislosti na vložce nářadí lze pracovat buď zepředu (např. nástrčný klíč stranový nástrčný), nebo ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem)
Práce pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k posunu hodnot
Práce pouze s vkládacím nářadím - jinak může dojít k posunu hodnot. Sledujte měřidlo na certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE
Výjimečně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na konci rukojeti
S certifikátem o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789-2: 2017, sledovatelné podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 16,5 mm
  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Typ momentového klíče: C-SE
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Hloubka zasunutí 1: 25,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 641 mm
  • Délka páky na straně pohonu [mm]: 53 mm
  • Délka páky na straně rukojeti [mm]: 588 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 582 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice: 5
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslový průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Užitkové stavby
    • Služby
    • Železnice
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Ze stejné série "DREMOMETER" Zobrazit všechny