Description:
Réceptacle SE pour l'insertion d'outils (mâchoire, anneau, cliquet réversible, cliquet à anneau...)
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Actionnement uniquement au centre de la poignée
Pour les outils d'insertion spéciaux, observez le bloc de jauge
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 16,5 mm
- Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Rangement: Boîte en plastique
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Type de clé dynamométrique: C-SE
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Montage en série
- Fabrication
- Maintenance et entretien
- Profondeur d'insertion 1: 25,0 mm
- Largeur totale [mm]: 35 mm
- Hauteur totale [mm]: 30 mm
- Longueur totale [mm]: 641 mm
- Longueur du levier côté entraînement [mm]: 53 mm
- Longueur du levier côté poignée [mm]: 588 mm
- Longueur d'étalonnage: 582 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
- Matériau: Alliage d'aluminium
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Sécurité de goupille
- Graduation de l'échelle: 5
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 5 lbf ft
- Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
- Type d'échelle: Dual
- Entraxe [métrique]: 25,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automobile
- Industrie
- Véhicules de construction et utilitaires
- Militaire
- Energie
- Mécanique
- Atelier
- Services publics
- Railway
- Agriculture
- Oil & Gas