Pokosové nůžky, Celková délka: 210mm

Artiklové číslo: 769900 210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 210 mm
Délka břitů 60 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Číslo výrobce 3104
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Popis

Provedení:

Korpus nůžek z ocelového plechu, nože z vysoce kvalitní speciální oceli (PTFE protiadhezivní povlak), dosedací plocha nožů z lehkých kovů se 2 dorazy 45° a ryskami na 15°, 60° a 90°. Rukojeti potažené plastem a ochranou proti sklouznutí; nůžky chromované do vysokého lesku.

Použití:

K úkosovému stříhání lišt a profilů z plastu, pryže nebo dřeva.

Poznámka:

Náhradní nože viz č. 769905 (seznam náhradních dílů).