Elektrikářské nůžky s 2složkovou rukojetí a břitem na stříhání drátu, TiN, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 768850 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
918 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Povlak TiN
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 768850 140
EAN / GTIN 4045197609953
Číslo výrobce 768850 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jedna čepel s jemnými zuby, druhá hladká.
Hlava nůžek z nerezové ušlechtilé oceli, díky povlaku extrémně dlouhá životnost čepelí nůžek. Přesné výsledky stříhání díky robustnímu, sešroubovanému kloubu. Velmi praktická a příjemná 2složková rukojeť, pevné stříhání díky dobře uchopitelnému povrchu Haptoprene.
Spodní čepel nůžek s břitem na stříhání drátu.
Krátký, silný tvar.

Použití:

Stříhá tenké dráty, kabely, izolační hadice, pryž, kůži atd.