Elektrikářské nůžky s 2složkovou rukojetí a břitem na stříhání drátu, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 768802 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 992 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Vlastnost nůžek S nůžkami na drát; nerez
Tvar břitu rovné
Vhodné pro materiál (tloušťka) Drát; guma; plast; Kůže
Barva červená; Černá
Druh produktu Elektrikářské nůžky
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 768802 140
EAN / GTIN 4045197198815
Číslo výrobce 768802 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jedna čepel s jemnými zuby, druhá hladká.
Hlava nůžek z nerezové ušlechtilé oceli. Robustní 2složková rukojeť, neklouzavá a ergonomická díky měkké vložce v místě uchopení.
Spodní čepel nůžek s břitem na stříhání drátu.
Krátký, silný tvar.
Elektrikářské nůžky HOLEX s rukojetí z 2složkového materiálu a střihačem drátu jsou spolehlivým nástrojem pro elektroinstalace, telekomunikační práce a každodenní použití v řemeslné praxi. Díky své kompaktní celkové délce 140 mm je nástroj ideální pro přesné stříhání tenkých drátů, kabelů, izolačních dutinek, gumy a kůže. Integrovaný střihač drátu rozšiřuje možnosti použití a dělá z těchto nůžek všestranného pomocníka na staveništi i v dílně.
Hlava nůžek z nerezové ušlechtilé oceli je opatřena jednou čepelí s jemným ozubením a jednou hladkou čepelí. Díky tomu je materiál bezpečně veden a zároveň je zajištěn čistý a přesný střih. Robustní, šroubované kloubové spojení zajišťuje přesné řezání a vysokou odolnost i při pravidelném používání.
Vysoký komfort při práci zajišťuje ergonomická rukojeť z 2složkového materiálu. Krátká a robustní konstrukce zajišťuje optimální přenos síly a umožňuje práci bez únavy i při častém stříhání. Nerezové provedení navíc zaručuje dlouhou životnost nástroje.
Ať už jakoElektrikářské nůžky, nůžky na kabely nebo telefonní nůžky: Telefonní nůžky HOLEX vynikají robustním provedením, vysokou přesností střihu a všestranným využitím. Jsou ideální volbou pro elektrikáře, síťové a telekomunikační techniky i náročné řemeslníky, kteří hledají kompaktní a odolné kvalitní nářadí.

Použití:

Stříhá tenké dráty, kabely, izolační hadice, pryž, kůži atd.