• Gerbiami klientai, dėl priežiūros darbų el. parduotuvė antradienį, gegužės 26 d., nuo 20:00 iki 21:00 laikinai bus nepasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Elektriko žirklės su 2K rankenomis ir laidų pjovikliu, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 768802 140
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 827 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Elektrikerschere mit 2K-Griff und Drahtschneider, ganze Länge: 140mm
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva raudona; sidabro spalvos
Produkto rūšis elektriko žirklės
Žirklių savybės nerūdijantis; su vielos pjaustytuvu
Rankenos savybės 2K rankena
Standartas DIN EN IEC 60900
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Bendras ilgis 140 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 768802 140
EAN / GTIN 4045197198815
Gamintojo numeris 768802 140
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vieni ašmenys smulkiai dantyti, kiti lygūs.
Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno. Tvirta 2K rankena, neslystanti ir ergonomiška dėl Haptoprene® įdėklo laikymo zonoje.
Apatiniai žirklių ašmenys su laido pjovikliu.
Trumpa, tvirta forma.

Paskirtis:

Kerpa plonus laidus, kabelius, izoliavimo žarnas, gumą, odą ir pan.