Škare za električare s dvokompon. ručkom i reznim utorom za žicu, ukupna duljina: 140mm

Artikl br.: 768802 140
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.699 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 768802 140
EAN / GTIN 4045197198815
Broj proizvođača 768802 140
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jedna oštrica fino nazubljena, druga oštrica glatka.
Glava škara od plemenitog čelika. Čvrsta 2K-ručka, protuklizna i ergonomska zahvaljujući mekanom umetku.
Donji list škara s utorom za rezanje žica.
Kratak čvrst oblik.

Upotreba:

Reže tanke žice, kablove, izolacijska crijeva, gumu, kožu i dr.